Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet IP-Adapterkarte für KVM-Switche, Geeignet für modulare Intellinet KVM-Switche und Intellinet KVM-Konsolen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-507936
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507936
EAN/GTIN:
     0766623507936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Diese IP-Adapterkarte für modulare Intellinet KVM-Switche und Intellinet KVM-Konsolen ist ideal für Serverräume in kleinen und mittleren Unternehmen. Sie ermöglicht eine direkte Verbindung des KVM-Switches mit PCs über eine Internetverbindung und lässt sich einfach per Browser steuern.

Geeignet für die Intellinet Artikelnummern 507776, 507844, 507882 und 507899.

Merkmale:
  • Fernzugriff auf PCs per LAN, WAN oder Internet
  • Vollständige Kontrolle auf allen Betriebssystemen, in den BIOS-Einstellungen, während des Bootvorgangs und bei Blue Screens
  • Fernwartung per Weboberfläche
  • DES-Verschlüsselung von allen übertragenen Daten
  • IP-Zugriff via 10/100/1000 Mbit/s LAN
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Länge:
124 mm
Breite:
68,5 mm
Höhe:
1,6 mm
Gewicht:
0,07 kg
Standards und Zertifikate:
Unterstützt alle Betriebssysteme, Geeignet für alle modularen Intellinet KVM-Switche und Intellinet KVM-Konsolen
Lieferumfang:
IP-Adapterkarte für KVM-Switche, Installationsanleitung, CD mit Software und digitalem Handbuch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
507899
ab € 513,11*
Sonstiges
Intellinet
507844
ab € 453,03*
Sonstiges
Intellinet
507882
ab € 336,31*
Sonstiges
Intellinet
507776
ab € 152,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.