Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-431880 Herst.-Nr.: 508544 EAN/GTIN: 0766623508544 |
| | |
|
| | |
| Der Intellinet Gigabit Medienkonverter ermöglicht die Integration von Kupferkabelanschlüssen in ein LWL-Netzwerk. Hiermit kann die Integration oder Erweiterung des bestehenden Netzwerks mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand durchgeführt werden. Da der Konverter vollständig netzwerktransparent ist, arbeitet das Netzwerk in gleicher Weise weiter - jetzt sowohl mit der Unterstützung von Kupfer- wie auch Glasfaser-Medien. Erweitert ein bestehendes Netzwerk Durch die LWL-Anbindung können auch nun weit entfernte Workgroups in das Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusätzliche Router können somit Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen eingerichtet werden, was Aufwand und Kosten spart. Erhöht die Reichweite zwischen Netzwerkgeräten Durch die Verbindung mit einem LWL-Segment kann die Distanz zwischen entfernten Netzwerkknoten erhöht werden. Dies kann durch eine direkte Verbindung des Konverters mit einem LWL-Verbindungsknoten oder Netzwerkgerät erreicht werden. Flexibilität bei der Verkabelung Netzwerkadministratoren können LWL-Kabel überall innerhalb eines Netzwerks installieren, ohne den Aufbau des Kupferkabel-Netzwerks ändern zu müssen. Durch das kompakte Design des Konverters kann dieser sowohl an Stellen mit begrenztem Platz, als auch an einer Wandbefestigung installiert werden. Ebenso können mehrere Konverter gleichzeitig in ein 19"-Rackmount-Gehäuse eingebaut werden. Merkmale:- Ein 10/100/1000 RJ45-Port unterstützt eine maximale Reichweite von 100 m
- Ein 1000Base-SX Multimode Glasfaser SC-Port unterstützt eine maximale Reichweite von 550 m
- Unterstützt Betrieb im Vollduplexmodus oder Halbduplexmodus mit Autonegotiation
- Link Fault Passthrough (LFP) für einfachere Netzwerkwartung
- Unterstützt QoS Bandbreitenmanagement
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN-Tagging
- Cut-Through- und Store-and-Forward-Architektur
- Wellenlänge: 850 nm
- Unterstützt Jumbo Frames bis zu 9,2 KB
- Status-LEDs für Strom und Link/TX an beiden Ports
- Externes 5 V-Netzteil
- Verwendbar als eigenständiger Konverter oder mit dem 14-Slot-Medienkonvertergehäuse, Modell 507356
- Vollständig NDAA-konform
- Drei Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 94 mm | Breite: | 70 mm | Höhe: | 26 mm | Gewicht: | 0,21 kg | Standards und Zertifikate: | IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3z (1000BASE-X Gigabit Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted-pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol), IEEE 802.1q (VLAN Tagging), IEEE 802.1p (Traffic Prioritization) | Lieferumfang: | Gigabit Ethernet Medienkonverter, Externes Netzteil, Kurzanleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 71,00* | € 91,38* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,59* | € 93,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 72,92* | € 93,90* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 77,36* | € 99,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 99,63* | € 127,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|