Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver WDM bidirektional für LWL-Kabel, 1000Base-BX-U (LC) Singlemode-Port, 40 km, BiDi WDM (RX1550/TX1310), MSA-konform für maxima...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-508582
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
508582
EAN/GTIN:
0766623508582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Merkmale:
MSA-konform für Kompatibilität mit führenden Switch-Herstellern wie Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti und mehr (siehe Spezifikationen)
Erfordert Verwendung mit bidirektionalem Gigabit WDM SFP Mini-GBIC Transceiver Modell 508599 oder Cisco Modell GLC-BX40-D
Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
Ein 1000Base-BX Singlemode LC-Port für LWL-Kabel
Unterstützte LWL-Reichweite: bis zu 40 km
WDM-Technologie (Wavelength Division Multiplexing) nutzt nur eine Faser für Datenübertragung und -empfang auf separaten Wellenlängen
Wellenlängen: Empfangen (RX), 1550 nm; Senden (TX), 1310 nm
Entspricht dem Cisco GLC-BX40-U Transceiver
SFP Standard-Formfaktor
Unterstützt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen
Unterstützt Hot-Plugging
Vollständig NDAA-konform
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
57 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,02 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet)
Lieferumfang:
Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver WDM bidirektional für LWL-Kabel
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
,
LWL-Transceiver
,
Optischer Transceiver
,
GBIC-Modul
,
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker os2
,
fibre channel transceiver
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver WDM bidirektional für LWL-Kabel, 1000Base-BX-D (LC) Singlemode-Port, 120 km, BiDi WDM (RX1490/TX1550), MSA-konform für maxim...
Intellinet
508650
ab € 107,64*
Sonstiges
Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver WDM bidirektional für LWL-Kabel, 1000Base-BX-U (LC) Singlemode-Port, 80 km, BiDi WDM (RX1550/TX1490), MSA-konform für maxima...
Intellinet
508797
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen