Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-LX (LC) Singlemode-Port, 10 km, HPE-kompatibel, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-508735
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
508735
EAN/GTIN:
0766623508735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Merkmale:
Kompatibel mit Switchen und Routern von HPE (Hewlett Packard Enterprise)
Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
Ein 1000Base-LX Singlemode LC Duplex-Port für LWL-Kabel
Unterstützte LWL-Reichweite: bis zu 10 km
Wellenlänge 1310 nm
Entspricht dem HPE J4859A / J4859B / J4859C / J4859D Transceiver
SFP Standard-Formfaktor
Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen
Unterstützt Hot-Plugging
Vollständig NDAA-konform
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
57 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,02 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet)
Lieferumfang:
Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
,
LWL-Transceiver
,
Optischer Transceiver
,
GBIC-Modul
,
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker os2
,
fibre channel transceiver
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 10 Gigabit SFP+ Modul / Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 10GBase-LR (LC) Singlemode-Port, 10 km, HPE-kompatibel, silber
Intellinet
508759
ab € 30,31*
Sonstiges
Intellinet 10 Gigabit SFP+ Modul / Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 10GBase-SR (LC) Multimode-Port, 300 m, HPE-kompatibel, silber
Intellinet
508766
ab € 19,38*
Sonstiges
Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-SX (LC) Multimode-Port, 550 m, HPE-kompatibel, silber
Intellinet
508742
ab € 10,36*
Sonstiges
Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver WDM bidirektional für LWL-Kabel, 1000Base-BX-U (LC) Singlemode-Port, 10 km, BiDi WDM (RX1310/TX1550), HPE-kompatibel, silber
Intellinet
508773
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen