Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Verlegekabel Cat6a, S/FTP, 305 m Kabeltrommel, LS0H, CPR-Dca-klassifiziert, AWG 23, Massivdraht, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-705035
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     705035
EAN/GTIN:
     0766623705035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche



Dieses Cat6a-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 500 MHz und ummantelt mit halogenfreiem LSZH-3-Material, konform mit IEC 60332-3-24, FRNC-C und CPR-Dca. Damit eignet sich dieses Massivdrahtkabel besonders gut für umfangreiche Gebäudeverkabelung in Sekundär- und Tertiärbereichen. Geliefert wird es auf robuster 305 m-Kabeltrommel.



Merkmale:
  • S/FTP
  • CPR-Dca-klassifiziert (gemäß Verordnung zur Vermarktung von Bauprodukten EU-BauPVO)
  • Auf Standards getestet, entspricht aktuellen Cat6a-Standards
  • Geeignet für strukturierte Gebäudeverkabelung für Sekundär- und Tertiärbereiche
  • Empfohlen für Anwendungen mit 10/100/1000/10GBase-T, ATM, FDDI, Video, ISDN, Multimedia und PoE
  • 305 m-Kabeltrommel
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
305 m
Gewicht:
16,78 kg
Standards und Zertifikate:
IEC61156-5, ISO/IEC 11801, CPR-Dca, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
704953
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.