Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Blindabdeckung, 4 HE, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-712408
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712408
EAN/GTIN:
     0766623712408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Rack Zubehör
rack zubehör
Diese Intellinet 19" Blindabdeckung lässt sich schnell und einfach in Netzwerkschränken einbauen, verdeckt dort ungenutzte Höheneinheiten und sorgt zudem für verbesserte Luftzirkulation.

Merkmale:
  • Verdeckt ungenutzte Bereiche des Schranks
  • Antistatische Pulverbeschichtung
  • Stahlrahmen mit 1,2 mm Stärke
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL7035
Länge:
178 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
0,9 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
712385
ab € 3,38*
Sonstiges
Intellinet
712675
ab € 8,90*
Sonstiges
Intellinet
712699
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.