Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Fachboden zur Frontmontage, 2 HE, Montage an den beiden vorderen Profilschienen, 400 mm Tiefe, perforiert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-712514
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712514
EAN/GTIN:
     0766623712514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden

Flexible Frontmontage



Die 19”-Fachböden zur Frontmontage von Intellinet sind flexibler als reguläre 4-Punkt-Montagen, bieten aber mit 25 kg Traglast trotzdem reichlich Kapazität für Netzwerkkomponenten. Zu Material und Verarbeitung in Topqualität gehören robuster Stahl und antistatische Pulverbeschichtung.



 



Merkmale:
  • Maximale Traglast 25 kg
  • Stahlrahmen mit 1,5 mm Stärke
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL9005
Länge:
400 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
7,62 mm
Gewicht:
2,3 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.