Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage, Tiefenverstellbare Schienen von 350 bis 550 mm, Ablagefläche 350 mm Tiefe, für Netzwerkschränke mit 600 mm Tiefe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     832-426247
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713726
EAN/GTIN:
     0766623713726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden

19-Zoll-Fachboden 1HE mit tiefenverstellbaren Schienen für universelle Flexibilität in Ihrem Netzwerkschrank



Ein Fachboden zum Festeinbau mit 4-Punkt-Montage ist bei Stabilität und Traglast jedem Fachboden zur Frontmontage oder Schubladen-Fachboden überlegen. Seine einzige traditionelle Schwäche: Er ist auf eine bestimmte Einbautiefe beschränkt. Diese Schwäche beseitigt dieser Fachboden von Intellinet mit variablen Schienen, die Sie auf Tiefen zwischen 350 und 550 mm einstellen können. Als flexibles Netzwerkzubehör passt er damit universell in Schränke mit 600 mm Tiefe von Intellinet und anderen Herstellern.



Merkmale:
  • Fachboden zum Festeinbau mit ausziehbaren Schienen von 350 bis 550 mm Tiefe für flexible Installationen in Schränken mit 600 mm Tiefe
  • Abflagefläche 350 mm Tiefe
  • Universell geeignet für die meisten Schrank- und Laborgestell-Marken
  • Maximale Traglast 20 kg
  • 1 Höheneinheit
  • Robustes Stahlblech mit antistatischer Pulverbeschichtung
  • Perforation für erhöhten Luftdurchsatz hält Ihre Komponenten kühl und verhindert Überhitzung
  • Montagematerial im Lieferumfang
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL7035
Länge:
350 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1,7 kg
Lieferumfang:
19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage, MontagematerialDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #714082 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 350 bis 550 mm, für 600 mm tiefe Schränke, schwarz, #713726 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 350 bis 550 mm, für 600 mm tiefe Schränke, grau, #714112 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 550 bis 750 mm, für 800 mm tiefe Schränke, schwarz, #714099 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 550 bis 750 mm, für 800 mm tiefe Schränke, grau, #714716 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 750 bis 950 mm, für 1000 mm tiefe Schränke, schwarz, #714136 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 750 bis 950 mm, für 1000 mm tiefe Schränke, grau
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,33*
€ 25,53*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 28,24*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 24,72*
€ 34,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,18*
€ 37,42*
5 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,42*
€ 55,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714082
ab € 18,25*
Sonstiges
Intellinet
714099
ab € 22,34*
Sonstiges
Intellinet
714112
ab € 22,46*
Sonstiges
Intellinet
714136
ab € 26,45*
Sonstiges
Intellinet
714716
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.