Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" zweiseitiger Fachboden für Laborgestelle, 2 HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-714877
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714877
EAN/GTIN:
     0766623714877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
intellinet 19 zoll fachboden

Mehr Ablagefläche = mehr Komfort



Mit dem zweiseitigen 19"-Fachboden für Laborgestelle bietet Intellinet die maximale Ablagefläche für Geräte, Kleinteile, Zubehör und mehr, was das Leben Ihres Admins deutlich erleichtert. Dieser Fachboden ist für jedes 19”-Laborgestell mit zwei Pfosten geeignet (erhältlich bei Intellinet). Robuster Stahl und antistatische Pulverschichtung bürgen für höchste Qualität. Den für die Montage benötigten Schraubensatz liefern wir mit.

Merkmale:

  • Maximale Traglast 25 kg
  • Antistatische Pulverbeschichtung
  • Stahlrahmen mit 1,2 mm Stärke
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
450 mm
Breite:
447 mm
Höhe:
87,8 mm
Gewicht:
2 kg
Lieferumfang:
19" zweiseitiger Fachboden für Laborgestelle, 8 x Schraubensatz
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.