Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Fachboden zur Frontmontage, 1 HE, Montage an den beiden vorderen Profilschienen, 350 mm Tiefe, perforiert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-714891
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714891
EAN/GTIN:
     0766623714891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden

Flexible Frontmontage



Die 19”-Fachböden zur Frontmontage von Intellinet sind flexibler als reguläre 4-Punkt-Montagen, bieten aber mit 25 kg Traglast trotzdem reichlich Kapazität für Netzwerkkomponenten. Zu Material und Verarbeitung in Topqualität gehören robuster Stahl und antistatische Pulverbeschichtung.



 



Merkmale:
  • 1 HE
  • Zur Installation in 19"-Schränken
  • Maximale Traglast 25 kg
  • Antistatische Pulverbeschichtung
  • Stahlrahmen mit 1,2 mm Stärke
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
350 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
44,45 mm
Gewicht:
1,69 kg
Lieferumfang:
19" Fachboden zur Frontmontage, 4 x Schraubensatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
715089
ab € 12,98*
Sonstiges
Intellinet
715072
ab € 13,02*
Sonstiges
Intellinet
714884
ab € 17,58*
Sonstiges
Intellinet
715102
ab € 14,72*
Sonstiges
Intellinet
715096
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.