Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
Intellinet 19" Netzwerkschrank, Basic Line, 42 HE, 2033 (H) x 600 (B) x 800 (T) mm, Flatpack, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-715409
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
715409
EAN/GTIN:
0766623715409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Basic Line der Intellinet Netzwerkschränke bietet Ihnen eine flexible, umfassende und günstige Lösung für Netzwerkinstallationen.
Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19“-Optionen wählen. Von 22 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 800 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abschließbare Sicherheitsglastür und die abschließbaren Seitenwände halten Ihre teure Netzwerkausstattung sicher unter Verschluss.
Bei Material und Verarbeitung achten wir auf gute Qualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19”-Schienen, antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten und eine Traglast bis zu 600 kg.
Merkmale:
Ideal für alle 19"-Anwendungen
Maximale Traglast 600 kg
Sicherheitsglastür
Verzinkte 19"-Schienen
Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
Einfach abzunehmende, abschließbare Seiten- und Rückwände
Zylinderschloss mit Ein-Punkt-Sicherung
Slots für Kabeleinführung und Kühleinheiten
Lieferung als Flatpack
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
2033 mm
Gewicht:
105,4 kg
Lieferumfang:
19" Netzwerkschrank, Basic Line, 4 tiefenverstellbare Montageschienen, 4 Nivellierfüße, Montagematerial
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll schrank intellinet
,
19 zoll schrank
,
netzwerkschrank ral9005
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,66*
€ 563,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,62*
€ 556,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,72*
€ 530,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,60*
€ 519,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,34*
€ 481,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 19" Netzwerkschrank, Basic Line, 42 HE, 2033 (H) x 600 (B) x 800 (T) mm, Flatpack, grau
Intellinet
715416
ab € 397,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen