Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Serverschrank, Basic Line, 42 HE, Flatpack, 2033 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-715461
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715461
EAN/GTIN:
     0766623715461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Die Basic Line der Intellinet Serverschränke bietet Ihnen eine flexible, umfassende und günstige Lösung für Serverinstallationen. Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19“-Optionen wählen. Von 26 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 1000 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abschließbaren Seitenwände und Türschlösser mit Mehrpunktverriegelung halten Ihre teure Netzwerkausstattung sicher unter Verschluss. Perforation an Front- und Rückseite sorgt zudem für optimale Luftzirkulation. Bei Material und Verarbeitung achten wir auf gute Qualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19”-Schienen, antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten und eine Traglast bis zu 600 kg.



Merkmale:
  • Ideal für alle 19"-Anwendungen
  • Maximale Traglast 600 kg
  • Perforierte Türen an Front- und Rückseite mit Perforationsanteil von 65%
  • Verzinkte 19"-Schienen
  • Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
  • Türanschlag links und rechts einsetzbar
  • Einfach abzunehmende und abschließbare Seitenwände
  • Abschließbare Türen an Front- und Rückseite mit Schwenkhebelgriff
  • Slots für Kabeleinführung und Kühleinheiten
  • Lieferung als Flatpack
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
2033 mm
Gewicht:
117,2 kg
Lieferumfang:
19" Serverschrank, Basic Line, 4 tiefenverstellbare Montageschienen, 4 Nivellierfüße, Montagematerial
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,40*
€ 809,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,45*
€ 801,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,66*
€ 777,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,07*
€ 758,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,05*
€ 710,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
715478
ab € 596,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.