Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Netzwerkschrank, Premium Line, 22 HE, 1133 (H) x 600 (B) x 800 (T) mm, Flatpack, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-715485
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715485
EAN/GTIN:
     0766623715485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Die Premium Line der Intellinet Netzwerkschränke bietet Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Netzwerkinstallationen mit höchsten Qualitätsansprüchen. Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19“-Optionen wählen. Von 26 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 800 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Gleich zwei Schlösser pro abnehmbarer Seitenwand halten Ihre teure Netzwerkausstattung sicher unter Verschluss. Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein hochwertiger Aluminiumrahmen, verzinkte 19”-Schienen, antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten und eine Traglast bis zu 2000 kg.



Merkmale:
  • Ideal für 19"-Anwendungen
  • Eloxierter Rahmen aus Aluminium
  • Maximale Traglast 2000 kg
  • Tür mit getöntem Sicherheitsglas
  • Verzinkte 19"-Schienen
  • Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
  • Türanschlag links und rechts einsetzbar
  • Einfach abzunehmende, abschließbare Seiten- und Rückwände
  • Abschließbare Fronttür mit Schwenkhebelgriff
  • Slots für Kabeleinführung und Kühleinheiten
  • Lieferung als Flatpack
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1133 mm
Gewicht:
75 kg
Lieferumfang:
19" Netzwerkschrank, Premium Line, 4 tiefenverstellbare Montageschienen, 4 Nivellierfüße, Montagematerial
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,06*
€ 703,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,29*
€ 686,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,24*
€ 667,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,56*
€ 650,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,44*
€ 607,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
715492
ab € 513,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.