Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-733328
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     733328
EAN/GTIN:
     0766623733328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6


Merkmale:
  • Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
  • Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie)
  • Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker
  • PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
30 m
Gewicht:
0,64 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, Standard Cat6 (250 MHz), Innenleiter 4 x 2 x AWG 28, Schirmung S/FTP -- S = Stranded - Kupferlitzendraht- FTP = Foiled Twisted Pair Paare in Metallfolie ("PIMF"), EIA/TIA 568-konform
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.