Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 2-Port Cat6a 10G RJ45-Netzwerkdose, geschirmt, Unterputzmontage, Anschlussdose mit Frontblende, STP, Signalweiß RAL9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     832-405597
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     771917
EAN/GTIN:
     0766623771917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche

Cat6a Unterputzdose mit 2 Ports und Frontblende für strukturierte Verkabelung in Wänden



Diese geschirmte 2-Port Cat6a 10G RJ45-Wanddose ist der hochwertige Unterputzauslass für Ihre passive Kabelinfrastruktur. Die Cat6a-Buchsen unterstützen bis zu 10 Gbit/s bei 500 MHz und alle PoE-Anwendungen bis zu PoE++. Für eine Aufputzmontage dieser Datendose verwenden Sie den separat erhältlichen Aufputzrahmen #771894.



Merkmale:
  • Cat6a STP 360° geschirmte RJ45-Wanddose für 10G, HDBaseT und PoE-Anwendungen bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
  • Zwei 40° gewinkelte Buchsen
  • Flacher Unterputzrahmen
  • 3 µin vergoldete Kontakte
  • Geeignet für Massivdraht mit AWG 26/1 bis 22/1
  • Konform mit ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 und ANSI/TIA-568
  • Frontblende im europäischen Format 80 x 80 mm
  • Flexible Zugentlastung
  • Standard 8P8C-Design, kompatibel mit allen RJ45-Netzwerkanschlüssen
  • Integriertes Beschriftungsfeld
  • LSA-Schneidklemmenanschluss, geeignet für 110, Krone und andere Auflegewerkzeuge
  • Für Rundkabel geeignet
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Signalweiß RAL9003
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
0,15 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
Lieferumfang:
2-Port Cat6a 10G RJ45 Netzwerkdose, geschirmt, Zwei Schrauben für Aufputzmontage; geeignet für Aufputzrahmen #771894Dieses Produkt ist auch in anderen Varianten verfügbar, #771900 - Cat6-Version, #771894 - Aufputzrahmen (wandelt Unterputz in Aufputz um)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,61*
€ 9,86*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,84*
€ 17,30*
5 Tage
65
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,27*
€ 17,80*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,36*
€ 26,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,81*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
771900
ab € 6,39*
Sonstiges
Intellinet
771894
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.