Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Verbandpäckchen DIN 13151-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-120066
Hersteller:
     Kingstar
Herst.-Nr.:
     120066
EAN/GTIN:
     6971872207382
Suchbegriffe:
Kompresse Schnellverband
Momentverband
Quickverband
Verbandpäckchen

Zur schnellen Erstversorgung von Wunden

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Kompresse mit Spezialbeschichtung
  • Verklebt nicht mit der Wunde
  • Extra saugstark
  • Elastische, anschmiegsame Fixierbinde (Längenmaße gedehnt)
  • Einzeln steril verpackt
Abmessung: K 3 m x 6 cm
Kompresse: 6 x 8 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 13151
Inhalt:
1 Stück
Hersteller:
KINGSTAR INDUSTRIES (WUHAN) CO.,, Huanhu Road, Jinyinhu, Dongxihu District, 430040 Wuhan, Hubei CHINA, Phone: 0086 27 8577 3188, Website: www.kingstarmedical.com
Weitere Suchbegriffe: kompresse schnellverband, DIN 13151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingstar
120067
€ 52,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.