Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter für Handschuhentnahmebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20230280
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20230280
EAN/GTIN:
     4052677029460
Suchbegriffe:
Halter
Handschuhe
Handschuh

Universeller Klemmhalter aus Kunststoff

  • Zur Aufnahme einer Spenderbox
  • Zur Wandmontage
  • Einfache Anbringung mit selbsthaftenden Klebestreifen

Der Klemmhalter aus Kunststoff ermöglicht durch den federnden Spannschieber im oberen und unteren Bereich die Aufnahme von Handschuhboxen in den unterschiedlichsten, marktgängigen Größen. Der Universalhalter kann mit Klebestreifen, alternativ jedoch auch mittels Dübel und Schrauben an der Wand befestigt werden.

Produkteigenschaften im Überblick
Material: Kunststoff
Farbe: Weiß
Abmessungen: 10,0 x 16,5 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.