Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Forstbekleidung
>
Kapselgehörschutz
>
Artikel
VS120 VeriShield Kapselgehörschützer, SNR 31 dB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C156-20284036
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
20284036
EAN/GTIN:
7312550351055
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel honeywell
Guter Tragekomfort und gute Dämpfung
Reduziert den Druck auf den Kopf
Robuste Konstruktion
Ölbeständige Kapseloberfläche
ABS- Spritzguss mit innenliegender Schallblockade-Konstruktion für geringeres Gewicht
Ideal für Arbeiter mit größeren Ohren
Eigenschaften
Norm: EN 352:1-2002
PSA Kategorie III hohe Risiken
Material: Stahl, PU-Schaum und PU-Leder
Farbe: schwarz/rot
SNR 31 dB
... >
Arbeitsschutz
>
Gehörschutz
>
Kapselgehörschützer
Weitere Suchbegriffe:
gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VS12HK VeriShield Hygiene-Set
Honeywell
20284039
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen