Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Direktspender Händedesinfektion, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20392035
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20392035
EAN/GTIN:
     4052677030411
Suchbegriffe:
Spender
Händedesinfektion
Desinfektion

Wandspender mit langem Bedienhebel für niedrigviskose Flüssigkeiten

  • Robust und langlebig
  • Mattsilber eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Inklusive Wandhalterung und Montagesatz
  • Leicht zu montieren
  • Optimale Reinigung durch herausnehmbare Pumpe
  • Einstellbare Dosierung

Füllmenge: 500 ml

Abmessung: B 82 x H 283 x T 225 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Inhalt:
1 Stück
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20792267
ab € 38,27*
Zubehör
WERO
20792254
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.