Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorseifenspender RATIO, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20392156
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20392156
EAN/GTIN:
     4260507363787
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Durch die berührungslose Bedienung wird eine hygienische Entnahme der Schaumseife gewährleistet.

  • Hygienisch berührungslose Bedienung
  • Auffallend attraktives Design
  • Robuster ABS Kunststoff
  • Abschließbar mit Spezialschlüssel und inklusive Installationsmaterial

Abmessung: B 115 mm x H 252 mm x T 123 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz
Inhalt:
1 Stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20392155
ab € 55,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.