Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Professional Master Touch, Gr. 8, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20462218
Hersteller:
     JUNGFLEISCH
Herst.-Nr.:
     20462218
EAN/GTIN:
     4052677064942
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
  • Sehr langlebig und widerstandsfähig
  • Atmungsaktiv, gute Passform
  • Sehr gute Fingerfertigkeit
  • Hohe Abriebfestigkeit
Produkteigenschaften

Farbe: Grau / Schwarz
Material: Träger Polyester, Handinnenfläche mit aufgeschäumter mikroporöser Nitrilbeschichtung
PSA Kategorie II
EN 388 – 3.1.2.1.X

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau / Schwarz
Inhalt:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462220
ab € 14,99*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462221
ab € 15,00*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462217
ab € 14,99*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462219
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.