Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Neon Nitril CUT - CUT D, Gr. 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20468969
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20468969
EAN/GTIN:
     4052677066045
Suchbegriffe:
Schnittschutzhandschuh
Handschuh
Schnittschutz

Angenehmen Tragekomfort und ist atmungsaktiv

  • Sehr gutes Tastgefühl, hervorragende Passform
  • Daumenbeugenverstärkung
  • Gutes Handling bei nassen, fettigen oder öligen Teilen
  • Touchsceenfähig

Der Neon Nitril CUT ist ein Schnittschutzhandschuh mit dem ISO-Schnittwert D. Er hat einen Strickbund, einen angenehmen Tragekomfort und ist atmungsaktiv. Dank seiner Signalfarbe ist er sofort als Schnittschutzhandschuh identifizierbar. Die Beschichtung ist Touchscreen-kompatibel, damit der Träger ein Smartphone oder Touchscreen-Gerät bedienen kann, ohne dass zuerst der Handschuh ausgezogen werden muss.

Produkteigenschaften

Material: Träger Nylon / Polyamidfasern, Spandex®, Stahl Faser Handinnenfläche Nitrilschaumbeschichtung
Farbe: Schwarz / Neongrün

Norm/Vorschrift

EN 388 – 4.X.4.2.D.

Weitere Informationen:
Farbe:
neogrün
Norm:
CUT D
Inhalt:
1 Paar
Eigenschaft:
atmungsaktiv,touchsceenfähig,sehr gutes Tastgefühl
Material:
HPPE-Faser/Steel-Fiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20468970
ab € 7,28*
Ähnlich
WERO
20468971
ab € 7,29*
Ähnlich
WERO
20468967
ab € 7,28*
Ähnlich
WERO
20468968
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.