Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank MidiTrio 200, Stahlblech weiß, 2 feststehende Zwischenböden, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-205209
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     205209
EAN/GTIN:
     4052677007253
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Verbandschrank MidiTrio 200, Stahlblech, weiß, 2 feststehende Zwischenböden, leer, Abmessung: 40 x 16 x 45 cm
  • Pulverbeschichtet
  • Mit Wechseltüranschlag
  • Empfohlen für „kleine Füllungen“ (DIN 13157 Allround)
  • Farbe: Weiß (RAL 9016)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
5,4 kg
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
209046
ab € 8,33*
Zubehör
WERO
209062
ab € 5,44*
Zubehör
WERO
206520
ab € 60,00*
Zubehör
WERO
209061
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.