Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank MaxiTrio 400, Stahlblech, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-205211
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     205211
EAN/GTIN:
     4052677991941
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Pulverbeschichtet
  • Mit Wechseltüranschlag
  • Empfohlen, wenn Staubschutz erforderlich ist (kleine oder große Füllungen)
  • Farbe: Weiß (RAL 9016)
  • Abmessung: 42,5 x 16 x 49 cm
  • Gewicht: 7,6 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
7,6 kg
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
209046
ab € 8,33*
Zubehör
WERO
209062
ab € 5,44*
Zubehör
WERO
209061
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.