Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank M1Trio, Kunststoff, 2 verstellbaren Einlegeböden, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-206006
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206006
EAN/GTIN:
     4052677007352
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Polystrol, weiß, leer, 2,7 kg, 2 verstellbare Einlegeböden, Abmessungen: 31,5 x 15 x 42 cm
  • Geeignet für „kleine Füllungen“ (DIN 13157 Allround)
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
2,7 kg
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
209027
ab € 4,97*
Zubehör
WERO
206520
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.