Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin RubStar Handwaschpaste, 200 Liter Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20741325
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20741325
EAN/GTIN:
     4052677060616
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handreinigungspaste wero
handreinigungspaste

Stark gegen Schmutz und hautschonend zugleich

  • Vielseitig einsetzbar für die gründliche Reinigung von Öl-, Fett- und Industrieverschmutzungen
  • Reibekörper aus Walnussschalenmehl
  • Frei von Lösemitteln und Seifen
  • Mit hochwertigen Rückfettern
  • Verursacht kein Verstopfen von Abflüssen

Reinigungsgrad 3

Cremige Handwaschpaste mit hoher Reinigungskraft bei mittleren bis starken Verschmutzungen. Vielseitig einsetzbar für die gründliche Reinigung von Öl-, Fett- und Industrieverschmutzungen. Mit umweltschonenden Naturreibekörpern aus Walnussschalenmehl und hochwertigen Rückfettern. Frei von Mikroplastik, Lösemitteln und Seifen. Verursacht kein Verstopfen von Abflüssen.

Anwendung

Zunächst ohne Wasser unverdünnt auf den verschmutzten Händen gut verreiben bis sich der Schmutz löst. Mit wenig Wasser weiter waschen. Abschließend gründlich unter fließendem Wasser abspülen.

Ingredients (INCI)

AQUA, JUGLANS REGIA SHELL POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, OLEIC ACID, LAURETH-6, SODIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, CELLULOSE GUM, TITANIUM DIOXIDE, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, GLYCERYL OLEATE, COCO GLUCOSIDE, PARFUM

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Inhalt:
200 l
Weitere Suchbegriffe: handwaschpaste walnußschalenmehl, Waschpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 759,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,64*
€ 1.084,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,38*
€ 1.073,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,58*
€ 1.018,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,10*
€ 972,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,44*
€ 903,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20741320
ab € 61,69*
Ähnlich
WERO
20741310
ab € 12,25*
Ähnlich
WERO
20741315
ab € 29,71*
Ähnlich
WERO
20741300
ab € 3,92*
Ähnlich
WERO
20741311
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.