| |
|
| Artikel-Nr.: C156-20743520 Herst.-Nr.: 20743520 EAN/GTIN: 4052677062207 |
| |
|
| | |
| Extrem gegen Schmutz, sanft zur Haut - Verbesserte Rezeptur - mikroplastikfrei - Natürliche Reibekörper aus Walnussschalenmehl
- Kosmetische Lösemittel
- Extrem gegen Schmutz, sanft zur Haut
- Höchste Reinigungskraft bei stärksten industriellen Verschmutzungen, wie z.B. Lacke, Harze, Klebstoffe, Öle und Fette
- Mikroplastikfrei
Reinigungsgrad 4 Spezialhandreiniger bei stark haftenden und extremen Verschmutzungen. Entfernt mühelos Lacke, Farben, Harze, Klebstoffe, PU-Schäume, Öle, Fette, Schmierstoffe, etc. Mit Reibekörpern aus Walnussschalenmehl, kosmetischen Lösemitteln und hochwertigen Rückfettern. Verursacht kein Verstopfen von Abflüssen. Anwendung: Aktivin® HeavyClean in die verschmutzten, trockenen Hände einreiben, etwas Wasser zugeben und weiter waschen, bis der Schmutz sich löst. Anschließend gründlich mit viel Wasser abspülen und Hände gründlich trocknen. Nur zur Handreinigung verwenden, nicht auf Kunststoffe gelangen lassen. Ingredients (INCI): AQUA, DIMETHYL GLUTARATE, JUGLANS REGIA SHELL POWDER, DIMETHYL ADIPATE, ETHYLHEXYL STEARATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CELLULOSE, STEARALKONIUM BENTONITE, LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE (NANO), COCONUT ACID, XANTHAN GUM, PARFUM, DIMETHYL SUCCINATE, PROPYLENE GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 77891 Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Inhalt: | 250 ml |
|
| | |
| | | |
| |