Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin HandFriend Handwaschpaste, 10 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20744820
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20744820
EAN/GTIN:
     4052677058736
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handwaschpaste 10l kanister
handreinigungspaste 10 l

Hautschonender Handreiniger mit Naturreibekörpern

  • Natürliche Reibekörper aus Walnussschalenmehl
  • Hohe Reinigungskraft bei industriellen Verschmutzungen, wie z.B. Öle, Fette und Graphit
  • Frei von Lösemitteln, Farb- und Duftstoffen
  • Spürbar angenehmes Hautgefühl
  • Zur Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet

Pflegender Handreiniger mit sehr hoher Reinigungskraft bei mittleren bis starken Verschmutzungen. Mit umweltschonenden und biologisch abbaubaren Naturreibekörpern aus Walnussschalenmehl. Verursacht kein Verstopfen von Abflüssen. Spezielle Rückfetter machen die Haut glatt und geschmeidig. Frei von Lösemittel, Farb- und Duftstoffen.

Besonders geeignet zur Verwendung im Lebensmittelbereich.

Anwendung:

Ca. 2-3 ml Aktivin® HandFriend ohne Wasser in den schmutzigen Händen gründlich verreiben, mit wenig Wasser weiter waschen und anschließend mit viel Wasser gut abspülen. Hände gründlich abtrocknen.

Ingredients (INCI):

AQUA, JUGLANS REGIA SHELL POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, OLEIC ACID, LAURETH-6, SODIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, CELLULOSE GUM, TITANIUM DIOXIDE, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, GLYCERYL OLEATE, COCO GLUCOSIDE

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: handreinigungspaste, Hand Friend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20744810
ab € 13,36*
Ähnlich
WERO
20744825
ab € 833,90*
Ähnlich
WERO
20744815
ab € 30,55*
Ähnlich
WERO
20744800
ab € 4,56*
Ähnlich
WERO
20744811
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.