Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin BeeProtect Hautschutzcreme, 50 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20745020
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20745020
EAN/GTIN:
     4052677996717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
handschutzcreme 50ml
handschutzcreme
Aktivin BeeProtect Hautschutzcreme 50ml Tube Schutz bei wechselnden Arbeitsstoffen

Hautschutzcreme mit Bienenwachs

Der Nachfolger unserer beliebten Aktivin® SBW Hautschutzsalbe schützt noch besser bei wechselnden Arbeitsstoffen

  • Schwach fettende O/W Emulsion
  • Schützt Haut, Hände und Gesicht
  • Mit natürlichem Pflanzenextrakt aus Geranien
  • Zieht schnell in die Haut ein, beeinträchtigt nicht das Tastgefühl
  • Tube ideal zur Einzelabgabe an die Mitarbeiter
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
50 ml
Weitere Suchbegriffe: wero hautschutzcreme, Schutzcreme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20394442
ab € 2,47*
Zubehör
WERO
290115
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.