| |
|
| Artikel-Nr.: C156-210226 Herst.-Nr.: 210226 EAN/GTIN: 4052677992092 |
| |
|
| | |
| Krankentrage, Rettungstuch, Decke und Verbandkasten nach DIN 13157 – alles praktisch im WERO Sanitätswandschrank Slim V1450 verstaut Bestehend aus: - 1 WERO Sanitätswandschrank Slim V 1450, leer (B 30 cm x T 20 cm x H 199 cm)
- 1 Krankentrage N gemäß DIN 13024 (REF 21 00 91)
- 1 Rettungstuch, Polyamidgewebe (REF 21 00 18)
- 1 Wolldecke (REF 210165)
- 1 Verbandkasten, Kunststoff, gefüllt DIN 13157-C (REF 200076)
Komplettangebot 1 mit Sanitätswandschrank inkl. Notschlüsselfach Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 34,4 kg | Inhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, erste-hilfe-schrank wero, Sanitätswandschränke, Schrank, Wandschrank |
| | |
| |