Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Pelvic Sling II, extra groß, blau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-210586
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     210586
EAN/GTIN:
     822045428645
Suchbegriffe:
Beckenschlinge
Beckengurt

Für die schnelle und effiziente Versorgung von Beckenfrakturen im Einsatz

  • Kompakter Stützgurt zur Stabilisierung
  • Immer gleichmäßige, ideale Zugkraft
  • Risikofrei: akustisches Feedback bei optimalem Zug
  • Patentiertes Konzept – wissenschaftlich geprüft
  • CT- und röntgendurchlässig
  • Wiederverwendbar
  • Beckenumfang 91 - 152 cm, Farbe: blau/orange
SAM® Pelvic Sling II

Die innovative Schlinge bietet ein optimiertes einteiliges Design, dass Beckenringfrakturen sicher und wirksam komprimiert sowie stabilisiert. Die Wirksamkeit des Konzepts ist wissenschaftlich nachgewiesen. Die SAM® Pelvic Sling II ist zudem äußerst kompakt, einfach in der Handhabung und schnell anzulegen. Spezielle Kenntnisse zur fachgerechten Bedienung des Produkts sind nicht nötig.

 

Hohe Sicherheit bei der Anwendung der SAM® Pelvic Sling II

Das patentierte System mit AUTOSTOP-Schnalle dient zur Vermeidung von zu schwachem oder starkem Zug der SAM® Beckenschlinge. Sobald die optimale Zugkraft erreicht ist, löst sich ein Federmechanismus und zwei Zacken rasten mit deutlichem Klicken ein, um die korrekte Anwendung anzuzeigen. Jetzt kann die Schlinge mit dem Klettband fixiert werden.

 

Weitere Vorteile der Beckenschlinge SAM® Pelvic Sling II

Besonders reibungsarme Materialien sorgen für einen einfacheren und damit schmerzfreieren Transport des Verletzten. Die AUTOSTOP-Schnalle mit Klettband gewährleistet eine schnelle, belastbare Sicherung des Beckengurts. Durch die schmale, konische Vorderseite muss die Beckenschlinge nicht zwangsläufig entfernt werden, wenn das Opfer aus dem Gefahrenbereich gebracht und weiter versorgt wird. Bis auf die zwei Stahlfedern in der Schnalle sind alle Materialien durchlässig für Röntgenstrahlung und in CT-Scans, so kann auch bei der Diagnose der Beckengurt an Ort und Stelle bleiben um eine mögliche Fraktur zu stabilisieren.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau/orange
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
sam
210584
ab € 80,43*
Ähnlich
WERO
210588
ab € 80,29*
Ähnlich
sam
210585
ab € 80,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.