Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche für NAR Talon II Litter, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-219064
Hersteller:
     NAR
Herst.-Nr.:
     219064
EAN/GTIN:
     4052677060081
Suchbegriffe:
Tragetasche
Abmessung: 50,8 cm x 22,86 cm x 25,4 cm
Gewicht: 207 g
Farbe: grün
NSN-Nr.: 6530-01-504-9055
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
207 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NAR
219065
ab € 124,34*
Ähnlich
NAR
219063
ab € 124,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.