Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAR Medic Trauma Sheet Bag, grün, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-219101
Hersteller:
     NAR
Herst.-Nr.:
     219101
EAN/GTIN:
     4052677060241
Suchbegriffe:
Bag
Tasche
  • Vielseitige und robuste Ausrüstungstasche
  • Transparente Fenster für eine bessere Übersicht
  • Extra große Taschen
  • Große Ösenbefestigungspunkte
  • Schnellspanngurte für das leichte Anbringen/Entfernen der Tasche
Material: 500D CORDURA®
NSN-Nr.: 6515-01-540-7585
Abmessung gefaltet: 51,5 cm x 54,6 cm x 12,7 cm
Abmessung ungefaltet: 105,5 cm x 54,6 cm x 6,35 cm
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,22*
€ 722,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,60*
€ 689,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,78*
€ 668,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,42*
€ 612,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NAR
500756
ab € 515,81*
Ähnlich
NAR
500619
ab € 511,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.