Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Beatmungsbeutel Ambu SPUR II für Erwachsene und Kinder ab 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-220002
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     220002
EAN/GTIN:
     4052677010338
Suchbegriffe:
Ambubeutel
Beatmungsbeutel
beatmungsbeutel ambu
ambubeutel

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 30 kg Körpergewicht

Komplettset inkl. Gesichtsmaske Gr. 5, Sauerstoffreservoir und Sauerstoffzuleitungsschlauch

Eigenschaften:

  • Mit Demandventilanschluss
  • Sehr leichte Kompression bei minimalem mechanischem Widerstand
  • Einmembranpatientenventil sorgt für verlässliche Funktionalität
  • Ausgezeichnete Kontrolle des Hubvolumens
  • Platzsparend zusammenfaltbar
  • Umweltfreundliches SEBS-Material
  • Dünnwandige SafeGrip Oberfläche
  • Integrierte Handschlaufe
Beutelvolumen: 1475 ml
Hubvolumen (ein Hand / zwei Hände): 800 ml / 1100 ml
Volumen O2-Reservoir: 2600 ml
Abmessungen (L x D): 295 x 127 mm
Patientenstutzen: 22/15 mm (ISO)
Exspirationskonnektor: 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: beatmungsbeutel größe 5, Beatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambu
220015
ab € 4,31*
Zubehör
Ambu
220039
ab € 4,30*
Zubehör
Ambu
220051
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.