| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C156-220429 Herst.-Nr.: 220429 EAN/GTIN: 4052677000070 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WERO-Beatmungsmaske, inkl. Einwegventil, Kopfband und O2 Anschluss Die Taschenmaske wurde primär entwickelt für die Mund-zu-Maske-Beatmung bei Atemstillstand (bei Erwachsenen, Kindern und Kleinkindern). Sie sollte nur von Personen angewandt werden, die eine entsprechende Ausbildung in Anwendung von Beatmungshilfen absolviert haben. An die Taschenmaske können andere Beatmungsgeräte, z. B. Beatmungsbeutel oder sauerstoffbetriebene Beatmungsgeräte direkt angeschlossen werden. Eigenschaften: - Inklusive Einwegventil und Kopfband
- Verhindert direkten Patientenkontakt
- Sehr gute Abdichtung durch flexiblen Maskenwulst
- Transparenter Maskendom zur Beobachtung der Lippen und Erkennen von Erbrochenem
- Mit Anschluss für Sauerstoff-Zufuhr
- Für den einmaligen Gebrauch
Technische Daten Temperaturbereiche Anwendung: –18 °C bis 40 °C Lagerung: –30 °C bis 50 °C Expirations- und Inspirationswiderstand: < 3 cm H2O : 50 lpm Totraum: < 80 ml (Die Leistungen sind Nennwerte.) Maskenanschluss: ø 26 mm Sauerstoffanschluss: ø 6 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent/weiß | Inhalt: | 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notfallbeatmungshilfe, Taschenmaske, Beatmungs-Set, Beatmungshilfenset, Anästhesiemaske, Beatmungsmaske, Klarsichtmaske, Narkosemaske, Kopfband Beatmungsmaske, Kopfbänderung Beatmungsmaske, Kopffixierung Beatmungsmaske, wero beatmungshilfe, beatmungsfolie, Beatmung, Maske, Infektionen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |