Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN-LIFE Notfalltasche VARIO, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-220510
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220510
EAN/GTIN:
     4052677011267
Suchbegriffe:
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
notfalltasche leer
Polyester, rot, leer, B 49 x T 24 x H 32 cm, Polyestergewebe 420Dx1050D, Rückentragesystem, leer, 1,6 kg
In der Praxis vielfach bewährt
  • Bietet viel Platz für die Notfallausstattung
  • Ordnung und schneller Zugriff – durch drei separat zu öffnende Fächer und das zusätzliche Dokumentenfach
  • Flexible Einteilung, da Geräte und Material mit Klett- und Flauschbändern befestigt werden können
  • Für Sauerstoff-Flaschen (DIN) bis 0,8 Liter vorbereitet
  • Verschiedene Tragemöglichkeiten (Tragetasche / Umhängetasche / Rucksack)
  • Variable Schulter- und Rückentragegurte, verstaubar
  • Taschenmaterial wasser- und weitgehend schmutzabweisend
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
1,6 kg
Inhalt:
1 Stück
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Notfalltasche, Tasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
220838
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.