Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer Chemie inkl. DIN 13157 in Werotop 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-220974
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220974
EAN/GTIN:
     4052677012042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Speziell für die Gefährdungsbereiche in der chemischen Industrie und Laborbereichen, wie z.B. Petrochemie, Farben- und Pharmaindustrie sowie Laboreinrichtungen in Industrie, Schulen und Universitäten

Basisausstattung aller Branchenkoffer:

  • WERO Füllung DIN 13157
  • Werolin® Wundreinigungsspray
  • Zusätzliche WERO CoolPack Sofort-Kältekompresse(n)
  • Splitterpinzette
  • Werola® Augenverband
  • WERO Beatmungsmaske
  • Werofix® Schnellverband

Zusätzlich zur Basisausstattung enthalten:

  • WERO Wund- und Heilsalbe
  • 2 WERO Augenspülflaschen P 5 à 500ml
  • WATER-JEL HA First Responder, Kompresse bei Verbrennungen 10 cm x 10 cm
  • WATER-JEL HA First Responder, Kompresse bei Verbrennungen 10 cm x 40 cm
  • COOL JEL Kühlendes Gel bei Verbrennungen
  • WERO MediCap Kopfschnellverband
  • Aktivin® DHH, Mittel zur Haut- und Händedesinfektion
  • Weroplast® SensiVlies XL Pflasterstrips Mix
  • WERO Druckverband
  • WERO Fixohaft® Fixierbinde
  • Weroplast® AquaFlex Fingerpflaster
  • Weroplast® AquaFlex Perfect Mix
  • Weronet® Netzverband
  • Werotex® Selbstklebende Pflasterbinde
  • Werosalin® Wund- und Hautreinigungstücher

Produktinfo Erste Hilfe Koffer Werotop® 450

Aus festem ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Arretierung, staub- und spritzwassergeschützt mit ausgeklügelter Inneneinteilung
Maße: B 44,5 x T 15 x H 32 cm
  • Griffige, leichtgängige Kofferentnahme aus der Wandhalterung
  • Leichtes Öffnen und Verriegeln der Abdeckscheiben
  • Inhalt ist durch eine Moosgummidichtung staub- und spritzwassergeschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
5,8 kg
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,89*
€ 411,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,84*
€ 342,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
207025
ab € 15,47*
Zubehör
WERO
207008
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.