Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART MIST Tag™, Triage- / Verwundetenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-268006
Hersteller:
     TSG
Herst.-Nr.:
     268006
EAN/GTIN:
     4052677061477
Suchbegriffe:
Verwundetenkarte
Triage

SMART MIST Tag™ ist eine Kombination aus Triage- und Verwundetenkarte
Durch das Faltendesign kann der Verwundete schnell nach der Kategorie 1 rot, 2 gelb und 3 grün gekennzeichnet werden.

Aufbewahrt wird die SMART MIST Tag™ Triage- / Verwundetenkarte in der mitgelieferten Klarsichthülle und mit Hilfe des Gummibandes am Verwundeten befestigt.

Die SMART MIST Tag™ Triage- und Verwundetenkarte ist nach dem MIST Akronym aufgebaut. Das MIST Akronym wird bei der Übergabe von Verwundeten an eine nächst höhere Behandlungsebene verwendet. Durch die Internationalen Einsätze hauptsächlich im Militärischen Bereich ist die SMART MIST Tag™ Triage- und Verwundetenkarte ist in Englisch.

Das MIST Akronym erklärt:

M = Mechanism, further details / Unfallmechanismus
I = Injury / Verletzungen / Erkrankungen
S = Signs / Symptome
T = Treatment / Therapie, Behandlung

Auf der SMART MIST Tag™ Triage- / Verwundetenkarte können eine Vielzahl an Medizinischen Daten notiert werden:

  • MIST Report
  • Medical History
  • Patent Details
  • Glasgow Coma Scale
  • Respiratory Rate / Atemfrequenz
  • Systolic BP / Systolischer Blutdruck

Abmessung: 9,7 x 14,9 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Less’n’More
500909
ab € 151,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.