Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Augenspülflasche Modell A 7, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-280028
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     280028
EAN/GTIN:
     4052677015302
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Taschenflasche, aus Kunststoff gefüllt mit 200 ml steriler, physiologischer Kochsalzlösung 0,9 %, steril

Eigenschaften:

  • Physiologische Kochsalzlösung 0,9 %, steril (200 ml)
  • Augenspülflasche entspricht der neuen DIN EN 15 154-4
  • schonende Spülung aus 6-strahligem Duschkopf
  • ergonomisch geformter, gut einsehbarer Augenstützring für kontrollierte Spülung des Auges
  • Flasche wird zum Spülen aufrecht gehalten, der Kopf des Verletzen nach vorne gebeugt
  • wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar
  • Abmessungen: H 17 x B 8 x T 3 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
200 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
280056
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.