|  |
 |
| Artikel-Nr.: C156-280029 Herst.-Nr.: 280029 EAN/GTIN: 4052677015319 |
| |
|
|  |  |
 | WERO Augenspülflasche, Modell A 8, 2 x 1000 ml physiologische Kochsalzlösung 0,9%, steril, Maße: Ø 8 cm x 30,5 cm Zur Spülung des Auges bei Verunreinigung durch Fremdkörper sowie reizende oder schwach ätzende Substanzen Eigenschaften: - Physiologische Kochsalzlösung 0,9 %, steril (2 x 1.000 ml)
- Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15 154-4
- schonende Spülung aus 6-strahligem Duschkopf
- ergonomisch geformter, gut einsehbarer Augenstützring für kontrollierte Spülung des Auges
- kontinuierliche Spüldauer je 1.000 ml Flasche mehr als 3 Minuten
- wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar
- Abmessungen: Ø 8 x 30,5 cm
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Inhalt: | 2000 ml | Hersteller: | Tobin Sweden AB, Arntorpsgatan 26, 44245 Kungälv SCHWEDEN, Phone: -76104, Website: www.universalaid.se |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |