Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche Modell P8, 2 x 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-280048
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     280048
EAN/GTIN:
     4052677015432
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Zur Spülung des Auges bei chemischer Verunreinigung

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Physiologische Natriumhydrogenphosphatlösung, steril (2 x 1.000 ml)
  • Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15 154-4 und EN 556-1
  • Die gepufferte Lösung neutralisiert Säure- und Laugenspritzer und normalisiert den pH-Wert des Auges
  • Schonende Spülung aus 6-strahligem Duschkopf
  • Spülung ohne Kraftaufwand möglich – kein Drücken nötig
  • Ergonomisch geformter, gut einsehbarer Augenstützring für kontrollierte Spülung des Auges
  • Kontinuierliche Spüldauer je Flasche mehr als 3 Minuten
  • Wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar
Abmessungen: Ø 8 x 30,5 cm
gepufferte Lösung, steril
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Norm:
DIN EN 15 154-4 und EN 556-1
Inhalt:
2000 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
290126
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.