Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werolin Wundreinigungsspray, zur schmerzfreien Versorgung akuter Wunden, 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-31094
Hersteller:
     Nawa
Herst.-Nr.:
     31094
EAN/GTIN:
     4031526310942
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augen- und Wunddusche
Wund- und Augendusche
Wunddusche
augen und wunddusche
Werolin Wundreinigungsspray zur schmerzfreien Versorgung akuter Wunden, 75 ml Pumpsprühflasche
  • Verhindert Infektionen
  • Schmerzfreie Wundversorgung
  • Fördert die Wundheilung
  • Auch zur Anwendung im Mund- und Schleimhautbereich

Wundreinigung - so unterstützen Sie den Selbstheilungsprozess

Das richtige Wundreinigungsspray ist ein wirksames Mittel für die Erstversorgung von Schürf- und Schnittwunden sowie von Verbrennungen des ersten und zweiten Grades. Richtig angewendet schafft es die Grundlage für einen schnellen und komplikationslosen Wundheilungsprozess und sollte daher in der Erste-Hilfe-Ausrüstung Ihres Betriebs oder Ihrer Einrichtung nicht fehlen.

Warum ist ein Wundreinigungsspray wichtig?

Bei Hautschädigungen wie Schürfungen, Schnittwunden und Verbrennungen gelangen Schmutz und Keime in die Wunde, die wiederum Infektionen hervorrufen können. Um dies zu verhindern, sollte die Wunde schon bei der Erstversorgung gereinigt werden. Ein Wundreinigungsspray verhilft in Kombination mit einem geeigneten Pflaster, einer Kompresse oder einem Verband zur optimalen Wundheilung. Heilt das Gewebe schnell und problemlos, bleibt in der Regel auch nur eine kleine oder unauffällige Narbe zurück. Werolin® Wundreinigungsspray wirkt dreifach: Es beschleunigt zunächst die Heilung der Wunde, indem es bei mehrfacher Anwendung die Verletzung dauerhaft befeuchtet. Der saure pH-Wert des Sprays wirkt sich positiv auf das Heilungsmilieu der Wunde aus, da sich Keime damit nicht vermehren können. Das Risiko einer Belastung des Heilungsprozesses durch Mikroorganismen wird somit maßgeblich reduziert. Weiterhin wird die sogenannte „Zellernährung“ durch die im Werolin® Wundreinigungsspray enthaltenen Inhaltsstoffe Eisen und Zink verbessert. Die Inhaltsstoffe Eisen und Zink regen den Zellstoffwechsel an, so dass Schadstoffe schneller aus der Wunde gelangen. Schwellungen und Blutungen werden reduziert. Werolin® Wundheilungsspray ist alkoholfrei, die Reinigung von Wunden ist damit ohne Schmerzen möglich. Ein weiterer Vorteil: Unser Spray zur Wundreinigung ist kein Arzneimittel und kann somit von jedem Ersthelfer bedenkenlos angewendet werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
75 ml
Eigenschaft:
alkoholfrei | für Kinder geeignet | geeignet bei Schürf-, Riss- und Schnittwunden | reduziert Blutungen und Schwellungen
Hersteller:
NAWA Heilmittel GmbH, Ostendstraße 100, 90482 Nürnberg DEUTSCHLAND, Phone: 0911-544-41-25, Website: www.nawa.com
Weitere Suchbegriffe: Wundreinigungsspray, Wundreinigung, Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.