Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haut-Antiseptikum Poly-Alcohol, 5000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C156-50063
Hersteller:
     ANTISEPTICA
Herst.-Nr.:
     50063
EAN/GTIN:
     4052677004672
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
antiseptikum 5l
Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel und Fußpilzprophylaxe, farblos Gelistet bei: VAH/DGHM, RKI und Rote Liste - gebrauchsfertig

Anwendungsgebiete: Zur Hautdesinfektion vor Operationen, Inzisionen, Punktionen und Injektionen. Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

Wirkspektrum: gramnegative, grampositive Bakterien inkl. Tb, begrenzt viruzid (inkl. HIV / HBV / HCV, gem. RKI, 1-2004), Pilze

Arzneilich wirksame Bestandteile / 100 ml: 70 ml Propan-2-ol, 01 ml 1,3-Butandiol

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
5000 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antiseptikum, antiseptica antiseptikum, Desinfektion, Hautdesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.