| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-1000170.28 Herst.-Nr.: 1000170.28 EAN/GTIN: 4044589556325 |
| | |
|
| | |
| Prüfplakette aus Graspapier Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl Ausgewählte Version: 28 - Prüfplakette 2028Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl aus GraspapierNeues Material aber gewohnte Qualität! Graspapier ist umweltfreundlicher als herkömmliche Folien, da die Herstellung im Vergleich deutlich ressourcenschonender ist. Neben dem Anteil an recyceltem Material besteht Graspapier zu ca. einem Drittel aus getrockneten Grasfasern. Kennzeichnen Sie daher ihre Anlagen und Maschienen mit Prüfplaketten aus Graspapier und setzen Sie auf Nachhaltigkeit. - umweltfreundlicher als herkömmliche Folien
- ressourcenschonendere Herstellung
- 1/3 getrocknete Grasfasern, 2/3 recyceltes Material
- selbstklebend
- temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
- für den Inneneinsatz geeignet
Material: Graspapier Stärke: 0,27 mm - Version: 28 - Prüfplakette 2028
- Material: 1117 Graspapier, perm.-klebend
- Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Produktart: | Prüfplakette | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | Jahresfarbe | Eigenschaft: | selbstklebend | nachhaltig | Form: | rund | Nutzen [Bogen]: | 28 | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 28 | Material: | Graspapier | Durchmesser: | 2,0 cm | Stärke: | 0,27 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
| | |
| |