Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor einer Gefahrstelle, Alu geprägt, Größe 400 mm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild Warnung vor einer Gefahrstelle, Alu geprägt, Größe 400 mm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Warnschild Warnung vor einer Gefahrstelle, Alu geprägt, Größe 400 mm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0199
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0199
EAN/GTIN:
     4044589005830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
Warnschild Allgemeines Warnzeichen DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Allgemeines Warnzeichen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W001
  • Größe (SL): 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W001 - Allgemeines Warnzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W001 - Allgemeines Warnzeichen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Allgemeines Warnzeichen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W001, ASR A1.3 W001, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0196
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0197
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.0352
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0196
ab € 53,51*
Ähnlich
Wolk
11.0196
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
11.0197
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
11.0198
ab € 5,58*
Ähnlich
Wolk
31.1108
ab € 16,63*
Ähnlich
Wolk
30.0352
ab € 4,18*
Ähnlich
Wolk
31.0351
ab € 22,86*
Ähnlich
Wolk
31.0352
ab € 30,37*
Ähnlich
Wolk
21.0196
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0197
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
21.0198
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.0199
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.