Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuer und Rauchen polizeilich verboten Hinweisschild Betriebskennz.,Alu,40x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuer und Rauchen polizeilich verboten Hinweisschild Betriebskennz.,Alu,40x25cm
Feuer und Rauchen polizeilich verboten Hinweisschild Betriebskennz.,Alu,40x25cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5084
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5084
EAN/GTIN:
     4044589014436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer und Rauchen polizeilich verbo...
Rauchen verboten (Textschild)
feuer und rauchen polizeilich verbo...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Feuer und Rauchen polizeilich verboten
Feuer und Rauchen polizeilich verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.