Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingeschränktes Haltverbot Verkehrsschild, Alu geprägt, Größe 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingeschränktes Haltverbot Verkehrsschild, Alu geprägt, Größe 40 cm
Eingeschränktes Haltverbot Verkehrsschild, Alu geprägt, Größe 40 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5177
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5177
EAN/GTIN:
     4044589014870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
13a (Vorschriftzeichen)
286 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Eingeschränktes Haltverbot VZ: 286
SafetyMarking® Eingeschränktes Haltverbot VZ: 286

Äußerst robuste, geprägte Verkehrsschilder aus Aluminium erhöhen die Verkehrssicherheit und regeln den Verkehr

  • mit kratzfester Einbrennlackierung
  • widersteht selbst aggressiven Außeneinflüssen
  • Materialstärke 0,8 mm Aluminium
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +160 °C
  • Qualität Made in Germany

Nicht-StvO-Ausführung: Nur zur Verwendung auf Betriebs- und Werksgeländen sowie Privat- oder Firmenparkplätzen. Keine Zulassung für die Verwendung im Straßenverkehr

Bedeutung: Hier gilt eingeschränktes Haltverbot. Das Halten zum ein- und aussteigen oder be- und entladen ist erlaubt

Handlungsempfehlung: Länger als drei Minuten Halten im ausgewiesenen Bereich ist nicht erlaubt. Beim Be- und Entladen darf man sogar länger dort stehen, man muss aber auch dafür sorgen, dass das Vorhaben so schnell wie möglich erledigt wird.

 

Schweizer Ausführung auf Anfrage.


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Eingeschränktes Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Eingeschränktes Halteverbot, betriebliche verkehrsschilder, Verkehrsschild / Betriebs- und Privatkennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5176
ab € 7,38*
Ähnlich
Wolk
21.5175
ab € 2,91*
Ähnlich
Wolk
21.5179
ab € 1,89*
Ähnlich
Wolk
21.5176
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.