Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein- und Ausfahrt bitte freihalten auch gegenüber! Hinweisschild, Alu, 40x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ein- und Ausfahrt bitte freihalten auch gegenüber! Hinweisschild, Alu, 40x25 cm
Ein- und Ausfahrt bitte freihalten auch gegenüber! Hinweisschild, Alu, 40x25 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5232
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5232
EAN/GTIN:
     4044589015273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder für Ausfahrten
Hinweisschild für Ein- und Ausfahrten Ein- und Ausfahrt bitte freihalten auch gegenüber!
Ein- und Ausfahrt bitte freihalten auch gegenüber!


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild für Ein- und Ausfahrten, wolk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5586
ab € 3,70*
Ähnlich
Wolk
11.5587
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.