Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betreten des Grundstücks verboten Eltern haften.. Hinweisschild, 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betreten des Grundstücks verboten Eltern haften.. Hinweisschild, 30x20 cm
Betreten des Grundstücks verboten Eltern haften.. Hinweisschild, 30x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5310
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5310
EAN/GTIN:
     4044589015846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung Betreten des Grundstücks verboten Eltern haften für ihre Kinder
Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für Ihre Kinder


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Privatgrundstück Hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5310
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.