Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung! Pflichtbewußter Hund! Hinweisschild Grundbesitzkennz., Alu, 20x12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtung! Pflichtbewußter Hund! Hinweisschild Grundbesitzkennz., Alu, 20x12 cm
Achtung! Pflichtbewußter Hund! Hinweisschild Grundbesitzkennz., Alu, 20x12 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5343
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5343
EAN/GTIN:
     4044589016041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Vorsicht Hund
Hinweisschild - Grundbesitzkennzeichnung Achtung! Pflichtbewusster Hund!
Achtung! Pflichtbewußter Hund!


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 20,0 x 12,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
12,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder hund, Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.